※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の 定盤・ゲージ・ケガキ
OSG(オーエスジー)の ゲージ
OSG(オーエスジー)の ねじゲージ
ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63809638
品番
LG GP 2 M2.5×0.45×30
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。
首部が長く、深い部分の検査が可能です。
適合規格
従来JIS
ピッチ
0.45
OSGツールNo.
9344012
ねじの呼び寸法
M2.5
寸法L(mm)
30
ハンドル長さ(mm)
40
精度
2
適合
メートル(M) 通り側 検査用(2級)
プラグ
GP
注意
※プラグゲージとハンドルは圧入組立の為、寸法のバラツキ(±1.5mm程度)があります。
※ワークとの干渉確認には2mm以上の余裕を確認してからご使用下さい。
※有効ねじ長の測定はできません。