※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63810207 品番 TIN-LG GP TIN 2 M2×0.4
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。
また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。

適合メートル(M) 通り側 検査用(2級) ピッチ0.4 ねじの呼び寸法M2 適合規格従来JIS 精度2 表面処理TiNコーティング プラグGP OSGツールNo.9344242
注意
※磨耗が進行しやすい通り側ゲージのみTINコーティングを施しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする