曜日別特売
TIN-LG GP TIN 2 M2.5×0.45 ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー) 63810234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼び寸法M2.5
ピッチ0.45
プラグGP
内容量1個注文コード63810234品番TIN-LG GP TIN 2 M2.5×0.45
参考基準価格(税別)¥19,780販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。
また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。

適合メートル(M) 通り側 検査用(2級)ピッチ0.45ねじの呼び寸法M2.5適合規格従来JIS精度2表面処理TiNコーティングプラグGPOSGツールNo.9344252
注意
※磨耗が進行しやすい通り側ゲージのみTINコーティングを施しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする