※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼び寸法M6 ピッチ1 プラグGPIP 注文コード63810365 品番TIN-LG GPIP TIN 2 M6×1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥30,480 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はねじの呼び寸法・ピッチ・プラグなど33種類から選べます 他の種類を見る

ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。
また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。

適合メートル(M) 通止 検査用セット(2級) ピッチ1 ねじの呼び寸法M6 適合規格従来JIS 精度2 表面処理TiNコーティング プラグGPIP OSGツールNo.9344300
注意
※磨耗が進行しやすい通り側ゲージのみTINコーティングを施しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする