曜日別特売
TIN-LG GPIP TIN 2 M10×1.25 ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー) 63810453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじの呼び寸法M10
ピッチ1.25
プラグGPIP
内容量1個注文コード63810453品番TIN-LG GPIP TIN 2 M10×1.25
参考基準価格(税別)¥30,280販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。
また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。

適合メートル(M) 通止 検査用セット(2級)ピッチ1.25ねじの呼び寸法M10適合規格従来JIS精度2表面処理TiNコーティングプラグGPIPOSGツールNo.9344330
注意
※磨耗が進行しやすい通り側ゲージのみTINコーティングを施しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする