※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63810548 品番 TIN-LG GP TIN 6H M2.5×0.45
参考基準価格(税別)¥19,780 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。
また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。

ピッチ0.45 OSGツールNo.9344362 ねじの呼び寸法M2.5 表面処理TiNコーティング 精度6H 適合メートル(M) 通り側 検査用(6H) プラグGP 適合規格JIS(ISO等級)
注意
※磨耗が進行しやすい通り側ゲージのみTINコーティングを施しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする