※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG ユニファイ(UNJ)ねじ (3B級)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63811519 品番 TIN-LG GPIP 3B 0.2500-28UNJF
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。
また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
ANSI/ASME B1.2に準拠した航空機用のUNJねじ用のゲージです。

適合ユニファイ(UNJ) 通止 検査用セット(3B) 精度3B 表面処理TiNコーティング プラグGPIP ねじの呼び0.2500-28UNJF OSGツールNo.9344970
注意
※磨耗が進行しやすい通り側ゲージのみTINコーティングを施しています。
ゲージ方式はJIS規格に準拠した検査用と工作用があります。ANSI規格のゲージ方式ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする