※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63812429 品番 LCG GW 6G M12×1.5
参考基準価格(税別)¥19,660 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。
従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。

ピッチ1.5 OSGツールNo.9345997 ねじの呼び寸法M12 精度6g 適合メートル(M) 通り側 摩耗点検用(6g) プラグGW

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする