※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63813743 品番 DLC-LG GPIP DLC 2 M2X0.4
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。
また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。

ピッチ0.4 OSGツールNo.9344460 ねじの呼び寸法M2 表面処理DLCコーティング 精度2 適合メートル(M) 通止 検査用セット(2級) プラグGPIP 適合規格従来JIS
注意
※溶着しやすい通り側ゲージのみDLCコーティングを施しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする