※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63813768 品番 DLC-LG GP DLC 2 M2X0.4
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。
また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。

ピッチ0.4 OSGツールNo.9344462 ねじの呼び寸法M2 表面処理DLCコーティング 精度2 適合メートル(M) 通り側 検査用(2級) プラグGP 適合規格従来JIS
注意
※溶着しやすい通り側ゲージのみDLCコーティングを施しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする