曜日別特売
DLC-LG GPNP DLC 6H M10X1.5 ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー) 63814233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼び寸法M10
ピッチ1.5
プラグGPNP
内容量1個注文コード63814233品番DLC-LG GPNP DLC 6H M10X1.5
参考基準価格(税別)¥31,380販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。
また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。

適合メートル(M) 通止 セット(6H)ピッチ1.5ねじの呼び寸法M10適合規格JIS(ISO等級)精度6H表面処理DLCコーティングプラグGPNPOSGツールNo.9344650
注意
※溶着しやすい通り側ゲージのみDLCコーティングを施しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする