画像準備中

600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 63821048 品番 600V CV-D 14SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
全長(m)30 シース色 規格JIS C 3605準拠 仕様書番号HST-SS30-2000(RoHS 2002/95/EC適合品) 導体最高許容温度(℃)90 線心識別黒、白(シース上ライン) 導体公称断面積(mm2)14 形状円形圧縮 導体外径(Φmm)4.4 絶縁体厚さ(mm)1.0 シース厚(mm)1.5 線心外径(mm)約9.4 より合わせ外径(Φmm)約19.0 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.34 試験電圧(V/1分)2000 最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500 概算質量(kg/km)390 許容電流(A)91(基底温度40℃) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする