全長(m)300
シース色赤
規格JIS C 3317
仕様書番号HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品)
導体最高許容温度(℃)75
導体公称断面積(mm2)2
導体構成(本/mm)7/0.6
導体外径(Φmm)1.8
絶縁体厚さ(mm)0.8
仕上外径(Φmm)約3.4
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.24
試験電圧(V/1分)1500
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05
概算質量(kg/km)28
荷姿たば
許容電流(A)33(周囲温度30℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。