画像準備中

2種ビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(300m) 導体公称断面積(mm2)2 注文コード63821267 品番HIV 2SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は導体公称断面積・内容量など160種類から選べます 他の種類を見る

一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。
IVより許容電流が高く取れます。
600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。

全長(m)300 シース色 規格JIS C 3317 仕様書番号HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) 導体最高許容温度(℃)75 導体公称断面積(mm2)2 導体構成(本/mm)7/0.6 導体外径(Φmm)1.8 絶縁体厚さ(mm)0.8 仕上外径(Φmm)約3.4 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.24 試験電圧(V/1分)1500 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05 概算質量(kg/km)28 荷姿たば 許容電流(A)33(周囲温度30℃) RoHS指令(10物質対応)対応 用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする