※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-Max U-ロック ねじ切りチップ(330)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種1020 注文コード63821740 品番L166.0L-11UN01-140
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は材種など11種類から選べます 他の種類を見る

T-Max Uロック、ねじ切り加工用チップ
コーティング超硬チップ
クイックチェンジ式

用途
内径ねじ切り加工用。
切りくず処理対策用。
シャープな刃先が必要な加工用。
被削材MPKS コーティングTIN チップ厚さ(mm)3.175 材種1020 切刃数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする