※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
T-Max U-ロック ねじ切りチップ(330)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
1020
注文コード
63821749
品番
L166.0L-11UN01-160
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
材種
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
T-Max Uロック、ねじ切り加工用チップ
コーティング超硬チップ
クイックチェンジ式
用途
内径ねじ切り加工用。
切りくず処理対策用。
シャープな刃先が必要な加工用。
被削材
MPKS
コーティング
TIN
チップ厚さ(mm)
3.175
材種
1020
切刃数
3