画像準備中

エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 63822527 品番 EM-IE/F 5.5SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

JIS 60度傾斜難燃試験に合格。
燃焼時にハロゲンガスが発生しません。

全長(m)10 シース色 規格JIS C 3612 仕様書番号HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) 導体最高許容温度(℃)75 導体公称断面積(mm2)5.5 導体構成(本/mm)7/1.0 導体外径(Φmm)3.0 絶縁体厚さ(mm)1.0 仕上外径(Φmm)約5.0 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.33 試験電圧(V/1分)1500 最小絶縁抵抗(MΩ/km)50 概算質量(kg/km)70 標準条長(m)300 荷姿たば 許容電流(A)59(周囲温度30℃) 用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする