曜日別特売

積層形減圧弁

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
圧力調整範囲(MPa)5~14
内容量1個注文コード63824733品番MRV-3-PT-14-K-N-10
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

一部の回路を主回路よりも低い圧力に設定可能。
一次側回路の圧力が変動しても、減圧された二次側圧力は一定圧力を保持。
ISO規格準拠品。(ISO 4401)

用途
1次側圧力調整弁、Pライン制御
最高使用圧力(MPa)25最大流量(L/min)40仕様調整部:ノブタイプ質量(kg)1.25使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70圧力調整範囲(MPa)5~14使用作動油適合:JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406制御ポートP使用粘度範囲12~230mm2/s
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする