※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

266RG-16MM01F250E コロスレッド266 サンドビック 63825976 266RG-16MM01F250E コロスレッド266 サンドビック 63825976

コロスレッド266

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種1135 注文コード63825976 品番266RG-16MM01F250E
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は材種など41種類から選べます 他の種類を見る

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。

用途ねじ切り加工用。 被削材PMSKN コーティングTIALN チップ厚さ(mm)3.96875 材種1135 切刃数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする