浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶係留
浅野金属工業の その他係留用品/金具
クロスビット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63826596
品番
AK3770 150
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
サイズ(mm)
150
寸法L(mm)
100
寸法B(mm)
150
寸法P(mm)
70
寸法H(mm)
150
寸法t(mm)
6
寸法D(mm)
48.6
寸法D1(mm)
19
穴径(mm)
11
質量(g)
1300