浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶係留
浅野金属工業の その他係留用品/金具
クロスビット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63826605
品番
AK3771 200
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
サイズ(mm)
200
寸法L(mm)
140
寸法B(mm)
200
寸法P(mm)
110
寸法H(mm)
200
寸法t(mm)
9
寸法D(mm)
60.5
寸法D1(mm)
25
穴径(mm)
11
質量(g)
3300