データロガー導電率計 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63826833 品番CD-4307SD
参考基準価格(税別)¥64,800 販売価格(税込) ¥71,170
販売価格(税別)
64,700

SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。
TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。

付属品導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース 仕様TDS:0〜132.0ppm、132〜1320ppm、1320〜13200ppm、13200〜132000ppm 幅(mm)68 寸法(mm)68×45×177 高さ(mm)177 質量(g)約489 使用温度範囲(℃)0〜50 奥行(mm)45 電源(V)DC9(※ACアダプタは別売) 消費電力(W)最大3 電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 測定範囲(℃)0〜60.0 測定項目導電率・TDS・塩分濃度・温度 表示3桁LCD バックライト付き 分解能【導電率】0.1uS(レンジ:200μS)、0.001mS(レンジ:2mS)、0.01mS(レンジ:20mS・200mS)【TDS】0.1ppm(レンジ:200ppm)、1ppm(レンジ:2000ppm)、10ppm・100ppm(レンジ:20000ppm) 精度(%)【導電率・TDS】±2(F・S+1dgt)、【塩分】±0.5(F・S) 分解能(℃)0.1 連続使用時間(時間)約120(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池) 温度精度±0.8 機能記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能/ローバッテリー機能/データホールド機能/MAX/MIN値表示機能 導電率0〜200.0μS/cm、0.2〜2.000mS/cm、2〜20.00mS/cm、20〜200.0mS/cm データ出力SDカード/RS232C/USB出力 インターフェースRS232C・USB出力 測定範囲(μS/cm)0〜200.0 測定範囲(mS/cm)0.2〜2.000、2〜20.00、20〜200.0 塩分濃度範囲(%)0〜12.00 表示項目導電率・TDS・塩分濃度・温度 オートパワーオフ約10分(無操作時間) オートホールド有り 測定範囲(ppm)0〜132.0、132〜1320、1320〜13200、13200〜132000 サイズ(mm)68×45×177 プローブ長(mm)Φ22×120 アズワン品番1-1942-01-20 PC接続別売のソフトウェア(SW-U801)、USBケーブル(USB-01)、RS232Cケーブル(UPCB-02) 分解能(%)0.01 湿度測定範囲(%RH)80以下 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする