ひょう量(g)220
目量(g)0.0001
計量皿寸法(mm)Φ91
質量(g)6200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×356×338
幅(mm)213
奥行(mm)356
高さ(mm)338
仕様校正分銅内蔵
寸法(mm)213×356×338
質量(kg)約6.2
種類電子天秤
電源AC100V50/60Hz(ACアダプター付属)
本体寸法(mm)213×356×338
最小表示(mg)0.1
機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)91
アズワン品番1-2107-11
計量皿形状丸