分析天びん AT-R 校正分銅内蔵

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63826876 品番 ATX84R
参考基準価格(税別)¥192,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。
内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。
USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。
簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。

ひょう量(g)82 目量(g)0.0001 計量皿寸法(mm)Φ91 質量(g)6200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×356×338 幅(mm)213 奥行(mm)356 高さ(mm)338 仕様校正分銅内蔵 寸法(mm)213×356×338 質量(kg)約6.2 種類電子天秤 電源AC100V50/60Hz(ACアダプター付属) 本体寸法(mm)213×356×338 最小表示(mg)0.1 機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)91 アズワン品番1-2107-13 計量皿形状
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする