アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 温度計・温湿度計
アズワンの 温湿データロガー 記録計
温度記録計 おんどとりJr. センサー内蔵 校正証明書付・専用ケース付 TRシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63826989
品番
TR-51i
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,590
販売価格(税別)
¥
36,900
バスケットに入れる
耐久性・密閉性の高い樹脂ツールケース付きのため、保管・移送におすすめです。
付属品
リチウム電池(LS14250)×1本、ストラップ×1本
質量(g)
約54(リチウム電池含む)
精度
平均±0.5℃
温度測定範囲(℃)
-40〜+80
記憶容量
16000
仕様
専用ケース付
寸法(mm)
47×19×62
電源
リチウム電池(内蔵)
チャンネル数
温度1ch
材質(ケース)
本体/PP、クッション/ウレタン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×19×62
通信方法
USB・LAN(無線)・シリアル・Bluetooth
アズワン品番
1-5020-31-28
記録間隔
1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択)
校正証明書
一般校正
注意
※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。
※「校正証明書付」とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000