HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
ポータブルpHメーター 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63827025
品番
Checker Plus
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
細径電極で、試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に適しています。
付属品
pH標準液(7.01・4.01)×各2回分、電極洗浄液×2回分、キャリングケース
寸法(mm)
本体/50×174×21、電極/Φ8×104
使用温度範囲(℃)
0〜50
電源
CR2032リチウムイオン電池×1個(テスト用付属)
本体質量(g)
50
精度
±0.2pH
測定範囲(pH)
0.00〜14.00
校正
自動2点校正
アズワン品番
1-5329-21-20
分解能(pH)
0.01
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000