曜日別特売
LM-332 照度計 固定ピン付き LMシリーズ 校正証明書付 アズワン 63827095

LM-332 照度計 固定ピン付き LMシリーズ 校正証明書付 アズワン 63827095
LM-332 照度計 固定ピン付き LMシリーズ 校正証明書付 アズワン 63827095

照度計 固定ピン付き LMシリーズ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード63827095品番LM-332
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000

測定データを固定するデータホールド機能付きです。
測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。
Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。
センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。

測定範囲(Lux)0.1~200000精度±(5%rdg+10dgt)質量(g)210電源006P(9V)電池×1個(テスト用付属)付属品センサー寸法(mm)190×65.5×35表示3.5桁 LCD表示(バックライト)センサーシリコンフォトダイオード分解能0.1Lxその他の機能ピークホールドサンプリング2.5回/秒ホールドアズワン品番1-5818-02-20バックライト校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする