アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 温度計・温湿度計
アズワンの 温度計
デジタル温度計 防水防滴タイプ 校正証明書付 TX10-01シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63827113
品番
TX10-01
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,890
販売価格(税別)
¥
49,900
バスケットに入れる
熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。
寸法(mm)
151×56×33(突起部除く)
質量(g)
約180(電池含む)
タイプ
1ch単機能
硬度
本体:-200.0〜-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0〜+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)/±(0.2%rdg+1℃)
電源
単3乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)
K/-200〜1372・E/-200〜700・J/-200〜1000・T/-200〜400
分解能
-200.0〜199.9:0.1℃、200℃以上:1℃
耐水性
IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)
アズワン品番
1-591-11-24
特性
防水防滴
測定周期
約1秒/回
校正証明書
一般校正
注意
※(温度計の確度=本体確度(基準接点補償確度含む)+温度プローブ許容差)となります。ご使用される温度プローブの許容差を加算してください。
※センサープローブは付属していません。
※校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000