タニタ
タニタの その他測定用品
タニタの タイマー・ストップウォッチ・時計
タニタの タイマー
丸洗いタイマー 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63827138
品番
TD-376N-WH
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
防水性能IPX7のため、濡れた手でも安心です。
セット時間を繰り返すリピート機能付きです。
寸法(mm)
72×66×16
色
ホワイト
質量(g)
約50(電池含む)
電源
CR2032×1個(テスト用付属)
音量
70dB以上
表示形式
デジタル
最大設定時間
99分59秒
最小設定時間
1秒
アズワン品番
1-6417-11-20
防水性
保護等級7級
校正証明書
一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000