ポータブル電気伝導率計 Mylana 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63827339 品番MM-41DP-EC
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥119,900
販売価格(税別)
109,000

プローブ情報を自動で認識する新型デジタルプローブです。
電気抵抗率と塩分換算切り替え表示が可能です。
セル定数メモリー付きセル"キャル・メモ"を採用しています。
インターバル機能・オートホールド機能・データメモリー機能(1000データ)付きです。

付属品電気伝導率プローブ(MM4-EC) 仕様校正証明書付 測定範囲表示レンジ:電気伝導率/0.1mS/m〜10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m〜10kΩ・m、塩分換算/0〜4.00%、温度/0〜80.0℃ 電源単3アルカリ乾電池・充電式ニッケル水素電池×2本(テスト用付属)またはUSB給電(充電機能はありません) 測定項目電気伝導率・電気抵抗率・塩分・TDS(全溶存固形物量)・温度 本体質量(g)290(電池含む) アナログ出力有り 測定方法交流2電極法 温度測定範囲(℃)0〜80.0 精度(%)±0.5(F.S) プリンタ出力外部プリンター接続機能 温度補償自動/手動切り替え 温度精度±0.2℃ 測定範囲(mS/cm)0.1〜10000 繰返し性本体:電気伝導率・電気抵抗率・塩分/±0.5%F.S.、温度/±0.2℃ データメモリ1000データ レンジ切替自動/手動切り替え 表示項目電気伝導率・電気抵抗率・塩分・温度 オートホールド有り サイズ(mm)185×70×35 アズワン品番1-7873-21-20 防水保護等級センサー接続時:IP67 校正証明書一般校正
注意
※「校正証明書付」は出荷時に「導電率」の校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図を添付しています。
※温度、抵抗率、塩分の校正作業は含まれておりません。
※「校正証明書付」はアズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする