アズワン
アズワンの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
アズワンの pH計/導電率計/標準液
アズワンの 本体
ポケットタイプpH計 校正証明書付 SKシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63827357
品番
SK-631PH
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥31,460
販売価格(税別)
¥
28,600
バスケットに入れる
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。
防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。
アズワン品番
1-9183-02-20
仕様
校正証明書付
測定項目
pH・℃
測定範囲(pH)
2.0〜12.0
分解能(pH)
0.1
測定精度
±0.5pH・±1.0℃
温度測定範囲(℃)
0.0〜50.0
温度分解能(℃)
0.5
センサー
pH/ガラス電極、温度/サーミスタ
内部液
KCl(無補充型)
電池
LR44ボタン電池(GPS76E)×4個(テスト用付属)
寸法(mm)
150×36×25
コード
6418-00
校正証明書
一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000