カスタム
カスタムの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
カスタムの pH計/導電率計/標準液
カスタムの 本体
防水pH計 校正証明書付 PHシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63827436
品番
PH-6011A
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
持ち運びに便利なポケットサイズです。
付属品
校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
仕様
校正証明書付
寸法(mm)
Φ37.5×170
電源
CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)
測定範囲(pH)
0.00〜14.00
測定精度
±0.1pH
アズワン品番
2-1287-03-20
防水性
IP57準拠
分解能(pH)
0.01
校正証明書
一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000