アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 温度計・温湿度計
アズワンの 温度計
冷蔵庫用温度計 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード
1717-00
注文コード
63827488
品番
0572 1717-00
参考基準価格(税別)
¥18,160
販売価格(税込)
¥19,866
販売価格(税別)
¥
18,060
バスケットに入れる
この商品は
コード
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
センサーコードが700mmと長く、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
コード
1717-00
アズワン品番
2-4708-02-20
仕様
2針
寸法(mm)
41×26×144
測定範囲(℃)
-40〜+50
精度(℃)
±2℃
センサーコード長(cm)
70
使用場所
冷蔵庫
校正証明書
一般校正
注意
※「校正証明書付」は、出荷時に校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。
※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000