小野測器
小野測器の 環境測定(自然環境/安全環境)
小野測器の 騒音計・地震計・振動計
小野測器の 騒音計・地震計・振動計その他関連用品
NPシリーズ加速度検出器専用 信号ケーブル
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
20
注文コード
63828425
品番
NP-0146
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
専用信号ケーブル
NPシリーズ加速度検出器の専用ケーブルになります。
ケーブル長(m)
20
仕様
接続元(検出器):NP-3331B、3331N30(NP-3331、3331A、3331N20)
使用温度範囲(℃)
-20〜+110
ケーブル径(Φmm)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※専用ケーブルになります。適応検出器をご確認願います。