※物写真

D-2038 ハイルーメンクロームバルブ DELTA(デルタ) 63829098 D-2038 ハイルーメンクロームバルブ DELTA(デルタ) 63829098

ハイルーメンクロームバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) バルブ種類T20 発光色ホワイト 適合コーナーリング 注文コード63829098 品番D-2038
参考基準価格(税別)¥6,891 販売価格(税込) ¥7,579
販売価格(税別)
6,890
この商品はバルブ種類・発光色・適合など10種類から選べます 他の種類を見る
バルブ種類T20 発光色ホワイト フィラメントダブル 明るさ(Lm)700 適合コーナーリング
注意
※純正バルブとはサイズが異なります。事前にご確認ください.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする