※物写真
DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の 自動車用電球・バルブ
DELTA(デルタ)の 自動車用LEDバルブ
DELTA(デルタ)の T10/T16/T20(LED)
ハイルーメンクロームバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
バルブ種類
T20
発光色
アンバー
適合
ウィンカー(ピンチ部違い)
注文コード
63829116
品番
D-2040
参考基準価格(税別)
¥6,891
販売価格(税込)
¥7,579
販売価格(税別)
¥
6,890
バスケットに入れる
この商品は
バルブ種類・発光色・適合
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
バルブ種類
T20
発光色
アンバー
フィラメント
シングル
明るさ(Lm)
300
適合
ウィンカー(ピンチ部違い)
注意
※純正バルブとはサイズが異なります。事前にご確認ください.