※サイズイラスト
DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の 自動車用電球・バルブ
DELTA(デルタ)の 自動車用LEDバルブ
DELTA(デルタ)の T10/T16/T20(LED)
高輝度LED ウルトラバックランプバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63829177
品番
D-1680
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
直視厳禁!アルミヒートシンク仕様。脅威の1200ルーメンを実現。
角度調整可能なLEDバックランプです。
消費電力(W)
25
定格電圧(V)
DC12
全光束(Lm)
1200
色温度(K)
6500
保証期間
3年間
極性
無極性
注意
※道路交通法注意