※物写真
DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の 自動車用電球・バルブ
DELTA(デルタ)の 自動車用LEDバルブ
DELTA(デルタ)の S25(LED)
キャンセラー内蔵LEDウィンカーバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
63829213
品番
D-2139
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バルブ種類
T20
LED色
アンバー
定格電圧(V)
DC12
フィラメント
シングル
極性
無極性
保証期間
1年間
適合
ウィンカー専用
注意
※本製品は国産12V車 ウインカー専用です。
※本製品は側面に開閉式アームを採用しているため、ランプ内にスペースが必要となります。取付前に必ずスペースの確認を行ってください。
※本製品はウインカーポジションには対応しておりません。
※純正バルブとはサイズが異なります。事前にご確認ください.