※本体
東芝
東芝の キッチン/調理家電
東芝の その他調理家電
東芝の 餅つき機/製麺機
東芝 もちつき機 PFC-M116(W)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63830008
品番
PFC-M116(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
マイコン制御で、もちからパン生地まで。
付属品
粉練りプレート、料理集・取扱説明書(兼用)、ひたし容器、蒸し台、のし棒、のし板(本体カバー兼用)抗菌、計量カップ
色
グランホワイト
容量
もち:2合〜1升用
消費電力(W)
ヒーター:680、モーター:170/185(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.4
本体質量(kg)
約7.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×353×309
機能
<おいしさ機能>マイコン:〇、(パン機能)パン生地:〇、発酵:〇、(もち機能)蒸し上げコントロール:〇、一気ひたし(時間):〇(約40分)、<使いやすさ>もちもちスチーム(手水自動):〇、つきわけ2コース:〇、<清潔>フッ素加工うす:〇、フッ素加工ボイラー:〇