曜日別特売
BCA105KB パネルキャリア 河淳 63831557

 

BCA105KB パネルキャリア 河淳 63831557
BCA105KB パネルキャリア 河淳 63831557
BCA105KB パネルキャリア 河淳 63831557
BCA105KB パネルキャリア 河淳 63831557
BCA105KB パネルキャリア 河淳 63831557
BCA105KB パネルキャリア 河淳 63831557
BCA105KB パネルキャリア 河淳 63831557
BCA105KB パネルキャリア 河淳 63831557
BCA105KB パネルキャリア 河淳 63831557
BCA105KB パネルキャリア 河淳 63831557

パネルキャリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
材質(車輪)エラストマー
内容量1台注文コード63831557品番BCA105KB
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

缶ビールケースや飲料水ケースと同サイズのキャリア。ケースと同サイズのキャリアなのでムダのないスペースで陳列が可能です。
四方向に連結でき、未使用時は互い違いに積み重ねられ、省スペースで保管できます。
未使用時は互い違いに積み重ねられます。そのまま移動ができ、保管も場所を取りません。
本体同士を重ね合わせて簡単に四方に連結が可能。フェースの整ったきれいな陳列ができます。また、大型物や一度に大量の商品を運ぶことができます。

耐荷重(kg)80荷台寸法(mm)275×410床面高さ(mm)77質量(kg)1.26ブラック車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマーキャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)410材質(天板)PP特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)275

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,240/税込1,364
北海道地方数量1につき1,260/税込1,386
沖縄地方数量1につき3,510/税込3,861
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする