紺屋商事
紺屋商事の ロープ、ヒモ
紺屋商事の PEひも・平テープ
PEレコード巻平テープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63831636
品番
00720005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
結束・梱包に最適な耐候性に優れた強力な発色の良い平状テープです
太さ(Φmm)
50
長さ(m)
500
材質
ポリエチレン(PE)
色
紫
質量(g)
510
用途
結束荷造りや屋外でも装飾用でも使用可能です
包装形態
シュリンク包装
アズワン品番
64-9605-67
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください