紺屋商事
紺屋商事の ロープ、ヒモ
紺屋商事の PEロープ
Powerロープ(ポリエチレン)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63831645
品番
1044005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥174
販売価格(税別)
¥
158
バスケットに入れる
軽量で強く、耐候性に優れ水にも浮きます。
太さ(Φmm)
2
長さ(m)
20
材質
ポリエチレン
色
緑
質量(kg)
0.03
種類
3ツ打
包装形態
袋入
用途
屋外のネットの補修などに
アズワン品番
64-9605-68
パッケージ
OPP袋入
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください