紺屋商事
紺屋商事の ロープ、ヒモ
紺屋商事の PPロープ
PP玉巻荷造りロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
63831654
品番
00720030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
3本溶着でほつれず結びやすく仕上がりキレイ
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
80
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
120000
種類
3本より
包装形態
シュリンク包装
用途
各種梱包結束など
アズワン品番
64-9605-69
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください