紺屋商事
紺屋商事の ロープ、ヒモ
紺屋商事の PPひも
PP玉巻ひもcolors
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63831715
品番
00720024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
軽くて柔らかく結びやすい、湿気や水に濡れても大丈夫
長さ(m)
150
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
質量(g)
128
用途
手で簡単に結べます。事務用途でも工場でも
包装形態
シュリンク包装
アズワン品番
64-9605-75
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください