アルミ製ピンチ花蝶型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12本) 注文コード 63832144 品番 00250003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

アルミ製のクリップ

全長(mm)54 太さ(mm)バネ:1.2 板厚(mm)0.36 材質アルミ 用途装飾ディスプレイなどに アズワン品番64-9606-19 入数(個)12
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする