アルミ製ピンチ花蝶型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(18本) 注文コード 63832153 品番 00250004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

アルミ製のクリップ

全長(mm)37 太さ(mm)バネ:0.9 板厚(mm)0.28 材質アルミ 用途装飾ディスプレイなどに アズワン品番64-9606-20 入数(個)18
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする