紺屋商事
紺屋商事の 緩衝材
紺屋商事の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
紺屋商事の カットタイプ
エアフォームシート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63832293
品番
00730001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
発泡したスポンジ状のポリエチレンシートです。柔らかく防水撥水性があり、薄いので扱いやすい梱包材です
材質
ポリエチレン
幅(mm)
900
長さ(m)
1
用途
包装緩衝材として
厚さ(mm)
1
アズワン品番
64-9606-34
パッケージ
ポリ袋入り
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
※本製品は緩衝材ですが包装物の安全を保証するものではありません。