紙バンド(クラフトバンド)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63832363 品番 00000123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

紙製の平らなバンドです。発色が良く、加工性が良いため手芸・造形に良く使われます。

長さ(m)30 材質 幅(mm)15 本数併せ:13 用途木工用接着剤で簡単に接着可能です。 付属品割き用PP,止めゴム アズワン品番64-9606-40 グリーン購入法適合
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
※紫外線により退色することがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:464

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63832607
2025-02-28
用途:
ミニチュアの籠作り
ベアチャット 様 (製造業)

とても扱いやすい素材です。合わせを剥がして一本で編みますが綺麗に編めます。モノタロウさんだとお安いですし助かっています

対象商品:
63832363
2024-02-11
用途:
クラフトテープ製品作成
希望の星 様 (医療・福祉・介護関連業)

このテープを細く切り分け、編みこんでコースターや鍋敷きなどを作っています。切り分けた時に少しぼさぼさするのがやや難。割引になったときに購入しています。ほかよりも安いのがうれしい。

対象商品:
63832503
2022-07-25
用途:
工作
インテリアセノ 様 (建設業・工事業)

コストパフォーマンスが高いわりにほかの商品とそん色ない仕上りです。
また、色も豊富なので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
63832406
2022-07-10
用途:
カゴバック
やわたメディカルセンター 様 (医療・福祉・介護関連業)

作っていたら、周りの方の評判が良く、追加でたくさん注文しました。
色のバリエーションが多くて、安く手に入り大満足です。色によっては入荷待ちになったことだけが残念です。

対象商品:
63832406
2022-02-22
用途:
ミカンを入れるカゴを作りました
医療・福祉・介護関連業

ちょっとテープが柔らかめです。
編み込むには使い勝手が良いです。
いい感じに仕上がりました。

3人が参考にしています
対象商品:
63832388
2021-12-09
用途:
手作り
建設業・工事業

手作業に使いました。ちょっと硬いけど、色もきれいだし使いやすかった。

対象商品:
63832363
2021-10-21
用途:
この紙バンドで籠を編みました。
成田電気 様 (建設業・工事業)

使い易く 作業が進みました。
色見本の色がもう少し見やすいと うれしいです。

2人が参考にしています
2021-06-30
用途:
バックや小物
SUN'sFACTORY 様 (卸売・小売業)

発色も良く扱いやすくて満足です。ただ、色選びの時操作が難点

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする