紙バンド(クラフトバンド)タイヤ巻

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63832853 品番 00000117
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

紙製の平らなバンドです。発色が良く、加工性が良いため手芸・造形に良く使われます。

長さ(m)400 材質 用途木工用接着剤で簡単に接着可能です。 付属品割き用PP,止めゴム 幅(mm)15 本数併せ:13 アズワン品番64-9606-89 グリーン購入法適合
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
※紫外線により退色することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63832869
2023-02-16
用途:
エコクラフト
その他業種

エコクラフト用ではありませんが、
安いし沢山作れるので、有り難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
63832869
2023-02-28
用途:
カゴバッグ作り
卸売・小売業

柔らかくて編みやすかったです。
ただ,編み方によっては半分に割くので13本取りではなく、12本取りが使いやすいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする