曜日別特売
00000127 紙バンド(クラフトバンド)タイヤ巻 紺屋商事 63832869

00000127 紙バンド(クラフトバンド)タイヤ巻 紺屋商事 63832869
00000127 紙バンド(クラフトバンド)タイヤ巻 紺屋商事 63832869

紙バンド(クラフトバンド)タイヤ巻

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード63832869品番00000127
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

紙製の平らなバンドです。発色が良く、加工性が良いため手芸・造形に良く使われます。

用途
木工用接着剤で簡単に接着可能です。
長さ(m)400材質付属品割き用PP,止めゴム幅(mm)15本数併せ:13アズワン品番64-9606-90グリーン購入法適合
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
※紫外線により退色することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63832869
2023-02-16
用途: エコクラフト
その他業種

エコクラフト用ではありませんが、
安いし沢山作れるので、有り難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 63832869
2023-02-28
用途: カゴバッグ作り
卸売・小売業

柔らかくて編みやすかったです。
ただ,編み方によっては半分に割くので13本取りではなく、12本取りが使いやすいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする